Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 36×36 E) za prednjo višino predala, 75 mm, Število delov: 5+22

Št. art.: 960310 5+22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 27 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960310 5+22
EAN/GTIN 4045197345066
Številka proizvajalca 960310 5+22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Primerno za:

Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 5 kos
Pregradne ploščice odvisno od sprednje višine od art. 960540 do 960600: 22 kos vel. 98