zaščitna čelada uvex zračno krilo B oranžno z zračniki

Št. art.: 9762220
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
Barvni odtenek, oranžna Svetleča oranžna
Serija uvex airwing
Oznaka proizvajalca uvex airwing B
Zadrga vrtljivo zapiralo
Barva oranžna
Vrsta izdelka čelada
Material polietilen visoke gostote (HDPE)
Obseg glave min. 51 cm
Obseg glave maks. 61 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Lastnosti nosilec zaščite sluha
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9762220
EAN/GTIN 4031101285887
Številka proizvajalca 9762220
L-število L01660 1307
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varno prileganje zaradi 6-točkovnega tekstilnega traku, individualna nastavitev, reže za pritrditev vizirjev in kapsul - na to varnostno čelado brez dodatkov se lahko zanesete v vseh razmerah.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Zaščitna čelada s stranskimi pritrdilnimi utori Euroslot (30 mm) za namestitev ušesnih čepkov ali vizirjev
  • na voljo v barvah: bela, rumena, oranžna, rdeča, zelena, modra, limetna, črna

Značilnosti udobja

  • Šesttočkovno tekstilno trakovi za pritrditev zagotavljajo optimalno prileganje in udobje
  • Tri nastavljive odprtine za prezračevanje za maksimalno prezračevanje
  • Klasična notranja oprema – prilagodljiva in udobna

Zaščitni elementi

  • izpolnjuje standard EN 397 in dodatne zahteve za zelo nizke temperature (-30 °C)

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex airwing B
  • Vrsta izdelka: Industrijska varnostna čelada
  • Dolžina vizirja: dolg vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 51 cm/61 cm