Casques de protection uvex airwing B orange

Réf.: 9762220
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
Teinte, orange Orangé brillant
Série uvex airwing
Référence fabricant uvex airwing B
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Couleur orange
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 51 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Caractéristiques logement pour protections auditives
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9762220
EAN / GTIN 4031101285887
Réf. fabricant 9762220
Article hors catalogue L01660 1307
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Assise sûre grâce à la bande textile à 6 points, ajustement individuel, emplacements pour loger visières et coquilles - on peut compter sur ce casque de protection au travail sans fioritures dans toutes les situations.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection équipé de fixations latérales Euroslot (30 mm) permettant de fixer des casques antibruit ou des visières
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu, vert citron, noir

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux
  • Trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • Un aménagement intérieur classique pour une personnalisation et un confort sur mesure

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex airwing B
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 51 cm/61 cm