Garnitura prozornih map, magnetne A4 10-delna GREY

Št. art.: 974615 GREY
Nastavi ceno 10 kos (5,22 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 316 mm
Širina 230 mm
Debelina 0,32 mm
Barva siva
maksimalni format papirja DIN A4
Vrsta izdelka Prozorna mapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974615 GREY
EAN/GTIN 4016946713139
Številka proizvajalca ITH4M/10 12

Opis

Izvedba:

Trpežne prozorne mape iz matirane trde folije brez vsebnosti mehčal z barvnim robom. Primerne za dokumente.
Magnetni traki na obodu omogočajo hitro zamenjavo dokumentov.

Uporaba:

Možnost uporabe v pokončnem ali ležečem formatu. Izredno primerne za načrte ravnanja v sili ali opozorilna navodila, strojna navodila, obratovalna navodila itd.

Opomba:

10-delne garniture posameznih barv najdete v naši spletni trgovini na www.hoffmann-group.com
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico