Átlátszó tasak, mágneses A4 10 darabos készlet GREY

Cikkszám: 974615 GREY
Ár beállítása 10 Darab (5,22 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 316 mm
Szélesség 230 mm
Vastagság 0,32 mm
Festék szürke
Maximális megfelelő papírméret DIN A4
Termék fajtája Átlátszó tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974615 GREY
EAN / GTIN 4016946713139
Gyártó száma ITH4M/10 12

Leírás

Kivitel:

Strapabíró átlátszó tasak matt, lágyítószertől mentes kemény fóliából színes peremmel. Valósághű.
A körbefutó mágnescsíknak köszönhetően a dokumentumok gyorsan cserélhetőek.

Felhasználás:

Álló és fekvő helyzetben is használható. Ideális menekülési tervek vagy figyelmeztetések, gép útmutatók, használati útmutatók stb. elhelyezéséhez.

Figyelem:

Az egyes színek 10 darabos készleteit az eShop-ban találja a www.hoffmann-group.com honlapon
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz