Garnitura ESD klešč, Število orodij: 4

Št. art.: 973210 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 4
Izvedba S kleščami
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 973210 4
EAN/GTIN 4067263118282
Številka proizvajalca 973210 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973210: 1 St.
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT art. 726742 vel. 135: 1 St.
ESD-koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727162 vel. 155: 1 St.
GARANT ESD koničaste klešče za elektroniko fine št. 727170 vel. 140S: 1 St.
GARANT ESD okrogle klešče za elektroniko št. 727175 vel. 135: 1 St.