Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

ESD-škatle za male dele 26/1

Št. art.: 972310 26/1
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 26 mm
Širina 75 mm
Globina 75 mm
za predal s prednjo višino ≥ 50 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972310 26/1

Opis

Izvedba:

Zaboji iz električno prevodne umetne mase.

Uporaba:

Za skladiščenje malih delov.
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
    Višina mm/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico