• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

ESD box na drobné díly 26/1

Artiklové číslo: 972310 26/1
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 26 mm
Šířka 75 mm
Hloubka 75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
Barva černá
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972310 26/1

Popis

Provedení:

Box z elektricky vodivého plastu.

Použití:

K uložení drobných dílů.
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
    Výška mm / typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku