Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: SK30

Št. art.: 971560 SK30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 54 mm
Globina 135 mm
Število odložišč za orodje 13
Medosna razdalja A 72 mm
za držala orodij SK 30
Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 971560 SK30
EAN/GTIN 4062406165178
Številka proizvajalca 971560 SK30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.
Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov