{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 54 mm | |
| Djup | 135 mm | |
| antal verktygshållare | 13 | |
| axelavstånd (A) | 72 mm | |
| för verktygsskaft | SK 30 | |
| Produktslag | CNC-balksystem |
| Artikelnummer | 971560 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4062406165178 | |
| Tillverkarens nummer | 971560 SK30 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |