stiskalni vložek za MC4 (do 10 mm²)

Št. art.: 97 49 71
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 49 71
EAN/GTIN 4003773075066
Številka proizvajalca 97 49 71
L-število L70010 1316

Opis

Opis:

  • Uporaba: Solarni priključek MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm²

Lastnosti:

  • Uporaba: Solarni priključek MC4 (Multi-Contact)
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 4 - 10 mm²
  • Število gnezd: 3
  • AWG: 12 - 8

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor