vtisni vložek ABS-vtič

Št. art.: 97 49 64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 49 64
EAN/GTIN 4003773044055
Številka proizvajalca 97 49 64
L-število L70010 429

Opis

Opis:

  • Uporaba: Priključek modula 1,0 - 6,0 mm²

Lastnosti:

  • Uporaba: priključek ABS v motornem vozilu
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 1 / 6 mm²
  • Število gnezd: 2
  • AWG: 18 - 10