Dleta, centrirni luknjač, luknjač za zatiče i.TCS št. TCS 102-108/11 1/3 11 kosov.

Št. art.: 96838754
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838754
EAN/GTIN 4018754163601
Številka proizvajalca 96838754
L-število L60010 3792

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 33 mm
Vsebina 11 del:
  • 3 ploščato dleto št. 102: L.150; 200; 250 mm
  • 2 velikost peska 105: 120 x 10; 120 x 12 mm
  • 6-pinski gonilnik št. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 11
  • Teža: 1665 g