Kladivo, dleta itd. TCS št. TCS102-109/10956/10960/6 1/3 6 kosov.

Št. art.: 96838181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838181
EAN/GTIN 4018754137633
Številka proizvajalca 96838181
L-število L60010 2526

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 40 mm
Vsebina 6 del:
  • 1 ploščato dleto velikosti 102:175 mm
  • 2-pinski gonilnik št. 108: 150 x 6; 175 x 6 mm
  • 1-pinski gonilnik št. 109:GR. 6 (100 x 3,4 mm)
  • 1 najlonsko kladivo št. 10956:D. 35 mm
  • 1 ključavničar kladivo št. 10961:500 g.

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Teža: 1605 g