Pila, merilno orodje itd. ES 10670-13110/11 3/3 11 kosov

Št. art.: 96838173
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838173
EAN/GTIN 4018754131747
Številka proizvajalca 96838173
L-število L60010 1174

Opis

Opis:

  • 530 x 350 x 35 mm
Vsebina 11 del:
  • 1 trikotno votlo strgalo št. 10670: L.265 mm
  • 1 okrogla datoteka št. 12025: L.210 mm
  • 1 polkrožna datoteka št. 12030: L.260 mm
  • 1 trikotna datoteka št. 12035: L.210 mm
  • 1 ploščata datoteka št. 12036: L.260 mm
  • 1 lok kovinske žage št. 12050: L.465 mm
  • 1 trak ukrep št. 12935/3: L.3 m..
  • 1 jekleni merilni trak št. 13110: L.300 mm
  • 1 nož za kabel št. 12320 1 risalni zatič št. 12321 1 žična krtača št.
      • 12377

Lastnosti:

  • Število orodij: 11
  • Razdelitev predalov: 3/3
  • Višina mm (h): 35 mm
  • Dolžina [mm): 530 mm
  • Teža: 2120 g
  • Širina mm (b): 350 mm