Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Namizne škarje za pločevino, Model: 1BR/4

Št. art.: 967920 1BR/4

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Model 1BR/4
Za rezanje pločevine z debelino do 4 mm
Za rezanje okroglega jekla ⌀ do 10 mm
Dolžina rezila zgoraj 149 mm
Dolžina rezila spodaj 120 mm
Masa 10,5 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967920 1BR/4
EAN/GTIN 2050001744302
Proizvajalec/odgovorna oseba Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Opis

Izvedba:

Trdno telo škarij iz jekla za poboljšanje. Prosto gibljive rezalne sani (majhna izguba zaradi trenja), nož iz posebnega orodnega jekla posebno kaljene in brušene. Ročica z vzmetjo za izenačitev mase kot zaščita pred nesrečami, vsi vrtljivi čepi nastavljivi, vsi modeli z brezstopenjsko nastavljivo tlačilno oporo.
S kolenasto prestavo. Reže pločevino in okroglo jeklo.

Lakiranje:

Rdeče rjave barve.

Opomba:

  • Pri naknadnem naročanju nadomestnih rezil je potrebno navesti: proizvajalca, model, po možnosti pa tudi številko stroja ali predložiti skico z merami.
  • Upoštevajte: podana zmogljivost rezanja je maksimalna zmogljivost rezanja. Pri stalni obremenitvi na zgornji meji območja zmogljivosti priporočamo uporabo modela naslednje večje velikosti.
  • Podatki o zmogljivosti rezanja se navezujejo na material z 450 N/mm2 natezne trdnosti.