{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Model | 1BR/4 | |
| Za rezanje pločevine z debelino | do 4 mm | |
| Za rezanje okroglega jekla ⌀ | do 10 mm | |
| Dolžina rezila zgoraj | 149 mm | |
| Dolžina rezila spodaj | 120 mm | |
| Masa | 10,5 kg |
| Številka izdelka | 967920 1BR/4 | |
| EAN/GTIN | 2050001744302 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de |