• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Jednotlivý upínací třmen, Pro svěrák „Heuer-Front“ vel.: 100

Artiklové číslo: 967400 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro svěrák „Heuer-Front“ vel. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací třmen
Rozsah upnutí min. 10 mm
Rozsah upnutí max. 60 mm
Pro svěrák „Heuer Front“ 100

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Číslo výrobce 119 100
Výrobce/odpovědná osoba Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 Plettenberg, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Popis

Provedení:

Upínací třmen pro pracovní desky tloušťky 10 – 60 mm.

Použití:

Pro upnutí na pracovní desky.

Vhodné pro:

Paralelní svěráky „Heuer-Front“ č. 967350 vel. 100 / 967460 vel. 120. Pro paralelní svěrák „Heuer Compact“ použijte upínací třmen č. 967400 vel. 100.