Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Paralelni primež Matador, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 967170 100

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967170 100
EAN/GTIN 2050002090026
Številka proizvajalca 967170 100

Opis

Izvedba:

  • V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
  • Odpiranje naprej, z dvojnim trapeznim navojem.
  • Proti umazaniji zaščiteno vreteno.
  • Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti.
  • Kaljena vodila z možnostjo nastavljanja.
  • Merilna skala za hitro prednastavitev.
  • Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Trdna izvedba.

Izvedba - ilustracija:

Do maks. 90 mm

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti, art. 967210, 967215, 967220, 967225, od vel. 120 mm.

Opomba:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967530.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico