Paralelni primež 100 mm

Št. art.: 967000 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Območje vpenjanja 145 mm
Smer odpiranja odpiranje nazaj
Material Litina visoke trdnosti (GG 25)
Masa 17 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967000 100
EAN/GTIN 4045197693884

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.
Odpiranje nazaj. . Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno prizmatsko vodilo. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive − glejte nadomestne čeljusti).

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico