{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Kombinacija modulov | B+D+E | |
Delovna višina | 2,8 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,8 m | |
Globina podesta | 1,05 m | |
Širina prečke/stopnice | 555 mm | |
Globina prečke/stopnice | 250 mm | |
Število stopnic vključno s platformo | 4 | |
Material | Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa posamičnih modulov | 4,8 kg | |
Masa kombinacije modulov | 14 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Vrsta izdelka | Delovni podesti |
Številka izdelka | 966150 E | |
EAN/GTIN | 4003866402649 | |
Številka proizvajalca | 40264 |