Komplet: Ključ z zaskočnim nastavkom FastRatch št. 240/4 4 kosi.

Št. art.: 96411003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96411003
EAN/GTIN 4018754266586
Številka proizvajalca 96411003
L-število L60010 6453

Opis

Opis:

    • patentirano
    • Še posebej primeren za union oreške
    • Metrične in palčne vijake/matice lahko upravljate s ključem
    • Narejen je iz nerjavečega jekla
    • Valjčna vreča z ježkom iz izjemno odpornega tekstilnega materiala

Lastnosti:

  • Število orodij: 4
  • Razpon: 8 - 14
  • Zlitina: Nerjavno jeklo
  • Vsebina: 8 mm - 5/16″; 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″ mm
  • Št.: 240/4
  • Teža: 510 g