Saranoitu kansi euronormisäiliöön NBC64

Tuote nro.: 963384 NBC64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi NBC64
Leveys 600 mm
Syvyys 400 mm
Käyttöalue Euronormisäiliö
Tuotetyyppi Kansi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963384 NBC64
EAN / GTIN 8055520664067
Valmistajan numero NBC64-139901620118

Kuvaus

Malli:

Kansissa saranat. Kotelon kannen ja reunojen reikiin (⌀ 3,5 mm) voidaan kiinnittää sinetti.

Sopii:

Euronormisäiliö nro 963378963380.
Euronormisäiliö, pohjapinta-ala 600x400 mm