Garnitura skladiščnih zabojev iz PP LB400D

Št. art.: 963362 LB400D
Nastavi ceno 15 kos (9,47 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip LB400D
Višina 81 mm
Širina 183 mm
Globina 400 mm
Barva modra
Vsebina na karton 15
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963362 LB400D
EAN/GTIN 4009292805672
Številka proizvajalca VPE 19502424

Opis

Primerno za:

Večnamenski regali št. 990000990015 z globino 400 in 500 mm in police za regale z vtičnimi policami št. 990201990216, regali s policami št. 990500990755, št. 990540990546, regali s širokim razponom št. 990700990715 in št. 990740990506.

Opomba:

Prodaja le v enotah na karton.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli