Úložné boxy sada PP, modrá, Typ: LB400D

Artiklové číslo: 963362 LB400D
Nastavit cenu 15 kusy (CZK 237,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 15 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
15 ks
Popsaná část
Celá položka
Označení výrobce
LB400D
Obal
Karton
Materiál
Plast
Barva
Modrá
Výška
81 mm
Šířka
183 mm
Hloubka
400 mm
Materiál
Polypropylen (PP)
Obsah na karton
15 ks
Obsah
sada
Druh produktu
skladovací box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963362 LB400D
EAN / GTIN 4009292805672
Číslo výrobce VPE 19502424
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Univerzální regály č. 990000 − 990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201 − 990216, regály s policemi č. 990500 – 990506, č. 990540 – 990546, regály s velkým rozpětím č. 990700 – 990715 a č. 990740 – 990755.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.