Predal, prosojen 150-03

Št. art.: 963253 150-03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 64 mm
Širina 279 mm
Globina 155 mm
Tip predala 150-03
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963253 150-03
EAN/GTIN 5733439104708
Številka proizvajalca 104708

Opis

Primerno za:

Predalnik art. 963251 vel. 8 in 40.

Opomba:

Predalnik art. 963251 vel. 40 je opremljen s predali art. 963253 vel. 150-01, 150-02 in 150-03.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor