Ladica, prozirna 150-03

Artikl br.: 963253 150-03
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 64 mm
širina 279 mm
Dubina 155 mm
Tip ladice 150-03
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963253 150-03
EAN / GTIN 5733439104708
Broj proizvođača 104708

Opis

Odgovara:

Ormar s ladicama br. 963251 vel. 8 i 40.

Napomena:

Ormar s ladicama br. 963251 vel. 40 opremljen je ladicama br. 963253 vel. 150−01, 150−02 i 150−03.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema