{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina | 888 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| za predale z uporabno širino | 918 mm | |
| za predale z uporabno globino | 612 mm | |
| Material | Umetna masa | |
| Barva | črne barve | |
| Vrsta izdelka | Rastrska podloga |
| Številka izdelka | 961140 888X600 | |
| EAN/GTIN | 4037519004157 | |
| Številka proizvajalca | AQ-3415-CH8000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |