Set držača etiketa 10-dijelni, širina×visina: 30X14mm

Artikl br.: 960665 30X14
Postavite cijenu 10 Piece (0,99 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×visina (mm) Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Visina 14 mm
širina 30 mm
prikladno za prednja visina ladica 50 i više mm
Materijal Plastika
Boja crna
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Držač etiketa

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960665 30X14
EAN / GTIN 4045197334183
Broj proizvođača 960665 30X14
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od plastike uključujući trake za etiketiranje i prozirne trake.

Upotreba:

Za postavljanje na pregradni lim art. 960540960600, utične pločice art. 960630 i spremnik malih dijelova art. 960650.