20 mm (3/4″) komplet vtičnic 22 kosov.

Št. art.: 96054103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96054103
EAN/GTIN 4018754080144
Številka proizvajalca 96054103
L-število L60010 226

Opis

Opis:

  • V stabilni jekleni škatli
Vsebina 22 del:
  • 16 vtičnici z dvojnim šesterokotnikom št. 55 a: 7/8; 15/16; 1 1; 1 1/16; 1/8; 1 1/4; 1 5/16; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 11/16; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8; 2 palcev
  • 1 Ratchet No. 552
    • 2 razširitve št. 559/8 (200 mm); št. 559/16 (400 mm)
    • 1 kotni spoj Št. 554
      • 1 glava do prečnega ročaja št. 556 1 ročaj št.
        • 558

Lastnosti:

  • Število orodij: 22
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/4″
  • Višina mm (h): 93 mm
  • Dolžina [mm): 538 mm
  • Teža: 16750 g
  • Širina mm (b): 243 mm