{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
| Širina×globina v E | 54×27 E | |
| Višina kotanje | 26 mm | |
| Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
| Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm | |
| za predale s širino v E | 54E | |
| za predale z globino v E | 27E | |
| Material | Umetna masa ABS | |
| Vrsta izdelka | Kotanjasti predalni vložek |
| Številka izdelka | 960371 M4+3 | |
| EAN/GTIN | 4045197365859 | |
| Številka proizvajalca | 960371 M4+3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |