Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 36×36 E) za prednjo višino predala, 300/400 mm, Število delov: 2+4

Št. art.: 960360 2+4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 6 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960360 2+4
EAN/GTIN 4045197345264
Številka proizvajalca 960360 2+4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Primerno za:

Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 2 kos
Pregradne ploščice odvisno od sprednje višine od art. 960540 do 960600: 4 kos vel. 200