Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 36×36 E) za prednjo višino predala, 50 mm, Število delov: 5+22

Št. art.: 960300 5+22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 27 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960300 5+22
EAN/GTIN 4045197345042
Številka proizvajalca 960300 5+22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Primerno za:

Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 5 kos
Pregradne ploščice odvisno od sprednje višine od art. 960540 do 960600: 22 kos vel. 98