Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 27×36 E) za prednjo višino predala, 250 mm, Število delov: 2+4

Št. art.: 960240 2+4

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960240 2+4
EAN/GTIN 4045197344908
Številka proizvajalca 960240 2+4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predali vel. 27 × 36 E kot tudi 36 × 27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 459 × 612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 2 kos
Pregradna ploščica art. 960550−960590: 4 kos vel. 149