6,3 mm (1/4″) Komplet: Komplet vtičnic s sponko 10 kosov.

Št. art.: 96015310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96015310
EAN/GTIN 4018754125272
Številka proizvajalca 96015310
L-število L60010 269

Opis

Opis:

Vsebina 11 del:
  • 10 vtičnici z dvojnim šesterokotnikom št. 40 AD: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 1 vrstica s sponkami št. 40 CL-2

Lastnosti:

  • Število orodij: 10
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 200 g