{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Tip | L | |
| Višina | 792 mm | |
| Širina | 248 mm | |
| Debelina | 28 mm | |
| za omaro s krilnimi vrati brez oken | da | |
| Z izseki za namestitev škatel za male dele art. 963321 | Ne | |
| Montažni material v obsegu dobave | Da | |
| Vrsta izdelka | Luknjasta stena |
| Številka izdelka | 957060 L | |
| Številka proizvajalca | 957060 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |