Označevalna tabla za UNI Panel M YELLOW

Št. art.: 955443 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Panel
Višina 250 mm
Širina 326 mm
Globina 30 mm
Barva rumena RAL 1021
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955443 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584474

Opis

Izvedba:

Označevalna tabla iz jeklene pločevine za pritrditev na UNI Panel art. 955440.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico