Garnitura pincet 5

Št. art.: 954735 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število orodij 5
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 0,145 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954735 5
EAN/GTIN 4062406155872

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954735: 1 kos
Pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. AMB: 1 kos
Pinceta HOLEX, topa, art. 727550, vel. AMB: 1 kos
Pinceta HOLEX, zakrivljena ozka konica, art. 727600, vel. AMB: 1 kos
Pinceta HOLEX, široka konica, art. 727610, vel. AM: 1 kos
Pinceta HOLEX, srpasta, art. 727631, vel. AM: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli