Merjenje navoja s tremi žicami, D= 1,1 mm za vreteno D= 6,35 mm

Št. art.: 952143
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 952143
EAN/GTIN 4946368202785
Številka proizvajalca 952143
L-število L40010 1271
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera nagiba na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera nagiba na navojih.

Lastnosti:

  • Premer (D): 1,1 mm
  • Točnost: DIN 2269, razred 1
  • Velikost / dimenzija: 0,04 X 0,04 X 0,01 M

Obseg dobave:

V plastičnem ohišju