Prosojna podloga iz mehkega PVC 2000 mm

Št. art.: 951952 2000
(84,06 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Razrez
Oznaka proizvajalca Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Širina 2.000 mm
Globina 800 mm
Debelina 3 mm
Vrsta izdelka Zaščitna podloga za delovno površino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951952 2000
EAN/GTIN 2050002016613
Številka proizvajalca 759S7570BL

Opis

Uporaba:

Za zaščito delovnih miz in ostalih delovnih površin pred umazanijo in poškodbami. Ne vsebuje silikona.

Opomba:

Tolerance mer po DIN 7715, del 5 P2.