Podložka z měkkého PVC transparentní, Hloubka 800 mm, Šířka: 2000mm

Artiklové číslo: 951952 2000
Cena za 1 ks (CZK 2040,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Barva Transparentní
Šířka 2 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 3 mm
Materiál Měkké PVC
Povrch hladká
Provedení Přířez
Vlastnosti Bez silikonu
Druh produktu Ochranná rohož na pracoviště
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951952 2000
EAN / GTIN 2050002016613
Číslo výrobce 759S7570BL
Výrobce/odpovědná osoba sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Popis

Použití:

Jako ochrana na pracovní stoly a pracovní plochy před znečištěním a poškozením. Bez silikonu.

Poznámka:

Tolerance rozměrů podle DIN 7715 část 5 P2.