Podloga za predale 26X16

Št. art.: 951830 26X16
(57,88 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 650 mm
Globina 400 mm
Širina v G 26
Globina v G 16
Debelina 2 mm - 4 mm
za predale v G 26×16G
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951830 26X16
EAN/GTIN 4062406180669

Opis

Izvedba:

Podloga GridLine iz naravnega kavčuka za vstavljanje v predale.
Izrazit raster GridLine preprečuje kotaljenje cilindričnih komponent in je namenjen utrditvi škatel za male dele easyPick št. 951210, št. 951251 in št. 951265 ter kotanj št. 951415 in št. 951425 na podlogi. Debelina podloge 2 mm v žlebovih, 4 mm na štrlinah.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Mere v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico