Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Računalniška delovna postaja, Tip: DE

Št. art.: 951620 DE

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951620 DE
Številka proizvajalca 951620 DE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in polico. Samodržna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata. Ohišje za računalnik z ventilatorjem in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno polico iz multipleksa-bukev.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Fiksno vgrajena električna napeljava vključuje letev s 6 vtičnicami (250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.