Višina kotanje 25 mm 1K, Širina × globina v G/tip: 2X6/1

Št. art.: 951415 2X6/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.897 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 50 mm
Globina 150 mm
Širina v G 2
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 1
Število kotanj 1
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. B
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951415 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151683
Številka proizvajalca 951415 2X6/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.