Škatla za male dele easyPick Višina 25 mm 3X3/1

Št. art.: 951210 3X3/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.179 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 75 mm
Globina 75 mm
Širina v G 3
Globina v G 3
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951210 3X3/1
EAN/GTIN 4062406146955

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse
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
    Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico