{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | easyPick | |
| Višina | 25 mm | |
| Širina | 75 mm | |
| Globina | 150 mm | |
| Širina v G | 3 | |
| Globina v G | 6 | |
| Notranja višina | 21,8 mm | |
| Notranja širina | 60 mm | |
| Notranja globina | 135 mm | |
| Število predelkov v vložku | 1 | |
| Barva | antracitna | |
| Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
| Številka izdelka | 951210 3X6/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406146979 | |
| Številka proizvajalca | 951210 3X6/1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |