uvex 2 ksenova® čevlji S3 črna/rdeča širina 10 velikost 51

Št. art.: 9506151
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 9506151
EAN/GTIN 4031101754987
Številka proizvajalca 9506151
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Izboljšano udobje, preizkušena zaščita in privlačen videz: To so novi modeli uvex 2 xenova®. Varnostni čevlji, ki popolnoma ne vsebujejo kovin, so še bolj udobni za stopalo. Izboljšano prileganje, manjša teža ter optimizirano blaženje, zračnost in oblazinjenje znatno povečajo udobje uporabnika. Novi vsestranski čevlji niso le bolj udobni, temveč tudi bolj graciozni in barviti. S pisanimi dodatki in podplatom v živo modri, rdeči ali zeleni barvi je uvex 2 xenova® modna paša za oči. Preverjeni varnostni elementi, kot sta vmesni podplat uvex xenova® brez kovin in odporen na penetracijo ter plastična kapica za prste uvex xenova®, zaokrožijo celoten paket varnostnih čevljev. Zaradi kombinacije zaščite, sloga in udobja so novi čevlji uvex 2 xenova® priljubljeni vsestranski čevlji za delo v zaprtih prostorih in na prostem, npr. pri strojništvu in obratih, obdelavi kovin ali obrtniških delih.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Sistem zank za vezanje, odporen proti vročini

Značilnosti udobja

  • nizka teža
  • zelo dobro blaženje
  • izjemno udobje pri nošenju, zahvaljujoč na novo razvitim kopitom in klimatsko prilagojenim, dihanjem materialom
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaključek nogavice

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022
  • Varnostni čevlji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • zaščitna kapica za prste uvex xenova® brez kovinskih delov – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 xenova
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • Vrhnji material: Usnje
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 xenova®
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov