boty uvex 2 xenova® S3 černá/červená Šířka 10 velikost 51

Artiklové číslo: 9506151
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 9506151
EAN / GTIN 4031101754987
Číslo výrobce 9506151
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vylepšené pohodlí, osvědčená ochrana a atraktivní vzhled: To jsou nové boty uvex 2 xenova®. Bezpečnostní obuv zcela bez kovů je ještě pohodlnější na noze. Vylepšený střih, nižší hmotnost a optimalizované odpružení, prodyšnost a polstrování výrazně zvyšují pohodlí uživatele. Nové univerzální boty jsou nejen pohodlnější, ale také půvabnější a barevnější. Díky barevným doplňkům a podrážce v zářivě modré, červené nebo zelené barvě je uvex 2 xenova® módním lákadlem pro oči. Osvědčené bezpečnostní prvky, jako je mezipodešev uvex xenova® bez kovů a odolná proti proražení, a plastová špička uvex xenova® doplňují celkový balíček bezpečnostní obuvi. Kombinace ochrany, stylu a pohodlí dělá z nové obuvi uvex 2 xenova® oblíbenou univerzální obuv pro práci uvnitř i venku, např. ve strojírenství a strojních provozech, při práci s kovem nebo řemeslných pracích.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku
  • Systém šněrování s poutky odolný vůči vysokým teplotám

Vlastnosti zajišťující komfort

  • nízká hmotnost
  • velmi dobré tlumení
  • velmi pohodlné nošení díky nově vyvinutým stélkám a materiálům s optimálními klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaný lem

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022
  • Bezpečnostní polobotky splňují požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • nekovová vložka odolná proti propíchnutí, která neomezuje pružnost obuvi
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 xenova
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 51
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Materiál svršku: Kůže
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2 xenova®
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty