uvex 2 xenova® Zapatos S3 negro/rojo Ancho 10 Talla 51

Número de artículo: 9506151
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 9506151
EAN / GTIN 4031101754987
Número del fabricante 9506151
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Mayor comodidad, protección probada y un aspecto atractivo: Así son los nuevos uvex 2 xenova®. Este calzado de seguridad totalmente exento de metal es aún más cómodo para el pie. Un ajuste mejorado, un menor peso y una amortiguación, transpirabilidad y acolchado optimizados aumentan significativamente la comodidad del usuario. Los nuevos todoterreno no sólo son más cómodos, sino también más elegantes y coloridos. Con accesorios de colores y una suela exterior en azul brillante, rojo o verde, las uvex 2 xenova® atraen todas las miradas. Características de seguridad probadas como la entresuela uvex xenova® sin metal y resistente a la penetración y la puntera de plástico uvex xenova® completan el conjunto de este calzado de seguridad. La combinación de protección, estilo y comodidad hacen del nuevo uvex 2 xenova® un popular todoterreno para trabajos en interiores y exteriores, por ejemplo, en ingeniería mecánica e instalaciones, metalurgia o artesanía.

Característica:

Características generales

  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Sistema de cordones con presillas resistente al calor

Características de confort

  • peso ligero
  • muy buena amortiguación
  • Gran comodidad de uso, gracias a las hormas de nuevo diseño y a los materiales transpirables y adaptados al clima
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • borde de la caña con acolchado suave

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022
  • Los zapatos de seguridad cumplen con los requisitos ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® sin metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 xenova
  • Color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material superior: Cuero
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Anchura: 10