Cilindrični vložek z 2 ključema 198

Št. art.: 950050 198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe Sistem zaklepanja HO
Vrsta izdelka Cilindrični vložek za zaklepanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950050 198
EAN/GTIN 2050002014534
Številka proizvajalca 500601 637790 0001

Opis

Izvedba:

Precizno izdelani iz masivne medenine, površina matirano niklana. 5 medeninastih klinov z vzmetmi ⌀ 2 mm.
Dobavljiv sistem ključev Ho 001 − 200.

Izvedba - ilustracija:

Primer puše za cilindrični vložek.
Cilindrični vložek art. 950050.
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka art. 950070.

Uporaba:

Za hitro predelavo na določene zapiralne številke oz. kot nadomestno zaklepanje.

Primerno za:

Delovne naprave opremljene s ključavnicami od proizvodnje 07/2000 dalje.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 ključema.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov cilindrični vložki art. 950050 niso dobavljivi z nadrejenimi sistemi zaklepanja (npr. glavni ključ). Le sistemi ključavnic izpolnjujejo te kriterije. Zamenjava cilindričnih vložkov je možna le z orodjem za zamenjavo cilindričnega vložka art. 950070 v povezavi z ustreznim ključem za cilindrični vložek. Pri naročanju cilindričnih vložkov je zato potrebno naročiti tudi orodje za zamenjavo cilindričnega vložka.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Številka zaklepanja Ho (3-mestna) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico